MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 20MM 4932480040
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480040
Rubix:A0839130
Fabrikant:4932480040
EAN:4058546376109

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 20MM 4932480040
½″ Lange Dop - 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 27,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,79 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 19,90
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
