BAHCO SLAGDOP 1.1/2 3.3/8 K9801Z-3.3/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801Z-3.3/8
Rubix:A0771696
EAN:7314150132263
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 3.3/8 K9801Z-3.3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' vierkant aandrijving ''
Diameter85,7 mm
Lengte123,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 3.3/8 K9801Z-3.3/8


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5900 g
Aansluiting1-1/2' vierkant aandrijving ''
Diameter85,7 mm
Lengte123,8 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)3-3/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht5870 g
Aangepaste tariefcode82041100
264,44 excl. BTW
/ stuk
319,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen