Referenties
Bahco:SBK7801Z-1.1/16
Rubix:A0763429
Fabrikant:SBK7801Z-1.1/16
EAN:7314150448142




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 39 mm |
| Lengte | 46 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 1.1/16 SB SBK7801Z-1.1/16
Bahco slagdop 1/2" met 6-kant profiel 1-1/16" en fosfaatafwerking. Dynamic-Drive profiel helpt slijtage aan moeren, schroeven en gereedschap te beperken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
| Diameter | 39 mm |
| Lengte | 46 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 185 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ stuk
€ 14,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen