Referenties
Bahco:K7800M/13
Rubix:A0770982
Fabrikant:K7800M/13
EAN:7314150437221



Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 13D K7800M/13
Bahco K7800M/13 is een ultrakorte 1/2" slagdoppenset (13-delig) met fosfaatafwerking. Ontworpen voor machinegebruik en slagtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1040 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,61 excl. BTW
/ stuk
€ 99,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen