GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 19MM - K 30 19
Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 30 19
Rubix:10018614
Fabrikant:6252560
EAN:4010886625255

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 19MM - K 30 19
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 19 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,72 excl. BTW
/ stuk
€ 10,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen