Referenties
Bahco:KS7401M-12
Rubix:A0772652
Fabrikant:KS7401M-12
EAN:7314150384518

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 12MM KS7401M-12
Bahco KS7401M-12 is een scharnierende 3/8" slagsocket met metrisch 12 mm zeskantprofiel, ontworpen voor impactwerk op machines. Uitgevoerd met phosphate finish en gericht op maximale veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 85 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,76 excl. BTW
/ stuk
€ 38,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
