Referenties
Bahco:KS7401M-15
Rubix:A0772649
Fabrikant:KS7401M-15
EAN:7314150384549


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (din 3121-f / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 54 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 15MM KS7401M-15
Bahco slagsdop KS7401M-15 met scharnierende kop voor 3/8" aandrijving en 15 mm zeskant. Fosfaatafwerking voor slagwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (din 3121-f / iso 1174) '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 90 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen