Referenties
Stahlwille:26020033
Rubix:10121955
EAN:4018754016440



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 66IMP-33
1" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1274 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 1274 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,66 excl. BTW
/ stuk
€ 95,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
