Referenties
Bahco:SBK7801M-16
Rubix:A0763444
Fabrikant:SBK7801M-16
EAN:7314150445547




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 16MM SB SBK7801M-16
Bahco slaggop SBK7801M-16 is een 1/2" impact dop met metrisch 16 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor gebruik met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen