Referenties
Bahco:BE1310P425
Rubix:A0771571
EAN:7314150233649

Productdetails : BAHCO SLAGDOPSLEUTEL 1/2 25MM BE1310P425
Toepassing: Voor het installeren en verwijderen van verstuivers. 1/2 zeskantbouten met venster in 4 maten: 25 mm, 27 mm, 29 mm en 30 mm. Geschikt voor Bosch, Siemens. Kan ook gebruikt worden op PSA 2.0HDI motoren [110/135 PK].
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,98 '' |
| Gewicht | 365 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ stuk
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen