ACTION DOP 1/2X17MM 8 KANT L=38MM DO2012-8-017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-8-017
Rubix:A0913849
Fabrikant:DO2012-8-017
EAN:8717981264247
Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/2X17MM 8 KANT L=38MM DO2012-8-017
Dop 1/2X17mm 8 Kant L=38mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
