BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.3/16 315Z-1.3/16
Vaste en variabele openingssleutel Bahco
Zie technische informatieReferenties
Bahco:315Z-1.3/16
Rubix:A0771936
EAN:7314150133451

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.3/16 315Z-1.3/16
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Opening | 3/16 |
| Type | slagmoersleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,08 excl. BTW
/ stuk
€ 84,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen