GEDORE STEEKSLEUTEL 1/2X9/16" - 6 1/2X9/16AF

Steeksleutel 6 (AF) - inch maat

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 1/2x9/16AF
Rubix:10010420
Fabrikant:6070450
EAN:4010886607046
GEDORE STEEKSLEUTEL 1/2X9/16" - 6 1/2X9/16AF

Technische samenvatting

Opening1/2 x 9/16' af
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 1/2X9/16" - 6 1/2X9/16AF



• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 1/2x9/16"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening1/2 x 9/16' af
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 9,59 excl. BTW
/ stuk
€ 11,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen