Referenties
Bahco:9626-13
Rubix:10071616
Fabrikant:9626-13
EAN:7314150388875




Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 13MM 9626-13
Bahco slangenboor voor hout (Ø13 mm x 230 mm) met zeskant schacht voor stevige grip. Gemaakt van chroom-vanadium staal (CrV) en gelakt tegen roest.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,91 excl. BTW
/ stuk
€ 28,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen