BOSCH HOUTSPIRAALBOOR MET VERZINKBOOR 6X50X90 2608596393

Houtspiraalboor met verzinkboor

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608596393
Rubix:A0152695
EAN:3165140059992
BOSCH HOUTSPIRAALBOOR MET VERZINKBOOR 6X50X90 2608596393

Technische samenvatting

Totale lengte90 mm
Boordiameter6 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HOUTSPIRAALBOOR MET VERZINKBOOR 6X50X90 2608596393


Houtspiraalboor met verzinkboor 10 mm

Toepassingen

Suitable for hard and soft wood, coated and uncoated chipboard, plywood. Drilling and milling in a single operation. Can also be used as a depth stop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x41x17 mm
Gewicht verpakking45 g
Totale lengte90 mm
Boordiameter6 mm
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat16 mm
Type schachtcilindrisch
Snijlengte50 mm
Aangepaste tariefcode82075090
€ 19,67 excl. BTW
/ stuk
€ 23,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen