Referenties
Bahco:9626-16
Rubix:10071622
Fabrikant:9626-16
EAN:7314150388899




Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 16MM 9626-16
Bahco slangenboor 9626-16 voor hout met 16 mm boordiameter en totale lengte 230 mm. Snijlengte 155 mm met CrV-staal en hexagonale schacht voor een stevige klemming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,18 excl. BTW
/ stuk
€ 34,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen