BOSCH PRO WOOD SLANGENBOOR, 12X170X235MM 2608597626

Houtslangenboor, zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608597626
Rubix:A0753096
EAN:3165140183352
BOSCH PRO WOOD SLANGENBOOR, 12X170X235MM 2608597626

Technische samenvatting

Totale lengte235 mm
Boordiameter12 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH PRO WOOD SLANGENBOOR, 12X170X235MM 2608597626


Houtslangenboor, zeskant 12 x 160 x 235 mm, d 6,35 mm; Totale lengte 235 mm

Sterke punten

•Heavy-duty self-feeding tip pulls the bit through completely, which allows for quick precision-drilling
Straight holes and high chip removal rate due to an optimised low-friction flute geometry with a solid centre
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks

Toepassingen

Softwood;Hardwood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht94 g
Gewicht verpakking95 g
Totale lengte235 mm
Boordiameter12 mm
Materiaal mantelstaal
Type schachtcilindrisch
Snijlengte170 mm
39 mm
295 mm
Aangepaste tariefcode82075090
€ 13,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen