Referenties
Bahco:PG-01-F
Rubix:A0771608
EAN:7311518329334
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR BYPASS 20MM PG-01-F
Snoeischaar beschikbaar in twee modellen. PG-01-F voor rechtshandig gebruik en PG-03-L voor linkshandig gebruik. Voor al het snoeiwerk in eigen tuin. Blad met Xylaan -coating voor bescherming tegen roest, voor minder frictie en een onderhoudsvrij gebruik. Keuze uit twee bekgrootte: 12 en 20 mm. Geschikt voor kleine en grotere handen. Met glasvezel versterkte kunststof handgrepen. éénhands vergrendelmechanisme. Geen reserve onderdelen beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,32 excl. BTW
/ stuk
€ 31,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

