BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 23CM P5-23-F
Bypass-snoeischaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:P5-23-F
Rubix:10071371
EAN:7311518275280

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 23CM P5-23-F
Traditionele snoeischaar voor algemeen gebruik. Zeer robuust ontwerp, gesmede grepen voorzien van kunststof overtrekken die prettig aanvoelen en de hand beschermen vooral bij koud weer. Smalle bekken voor een betere toegankelijkheid, ook in dichte begroeiing. Sluitsysteem met een hand te bedienen.
Sterke punten
•Narrow counter blade gives access to inner branches of dense plants
Forged handle
Robust handles with two-component sleeves for comfortable grip and thermal protection of hands
One-handed locking mechanism at the cutting head
Secateurs for general pruning
Comfortable grip with thermal protection for hands thanks to two-component sleeves
Easier access to inner branches of dense plants with narrow counter blade
Very robust forged handles
One-handed locking mechanism
Forged handle
Robust handles with two-component sleeves for comfortable grip and thermal protection of hands
One-handed locking mechanism at the cutting head
Secateurs for general pruning
Comfortable grip with thermal protection for hands thanks to two-component sleeves
Easier access to inner branches of dense plants with narrow counter blade
Very robust forged handles
One-handed locking mechanism
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Snijcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,99 excl. BTW
/ stuk
€ 65,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden