BAHCO STIFTFREES BOL MED X 10MM D1009M06X
Bahco stiftfrees hardmetalen bolvorm 3 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:D1009M06X
Rubix:10066399
EAN:7311518035297


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | sferisch |
| Totale lengte | 49 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOL MED X 10MM D1009M06X
Bahco stiftfrees hardmetalen bolvorm 3 mm | D0303M03X
Sterke punten
· DIN: KUD
· Ontbramen van lasnaden en gaten. Voor het maken van oliekanalen in nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
· Ontbramen van lasnaden en gaten. Voor het maken van oliekanalen in nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | sferisch |
| Totale lengte | 49 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,74 excl. BTW
/ stuk
€ 62,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen