Referenties
Bahco:8830XL-1P
Rubix:A0769531
EAN:7314150265978

Productdetails : BAHCO KLING 1/4 6K PZ3X400MM 8830XL-1P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Hexagon kling 1/4" voor Pozidriv schroeven, 400mm. Afwerking: gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In retailverpakking, per stuk. Ideaal om te gebruiken in combinatie met de ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Hoogte | 400 mm |
| Model | 8830xl-1p |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
| Maat | 1/4 in |
| Aandrijftype | pozidriv pz3 |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
