Referenties
Bahco:315Z-2.9/16
Rubix:A0771917
EAN:7314150133659

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 2.9/16 315Z-2.9/16
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 2 9/16 Zoll
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4195 g |
| Opening | 2.9/16 |
| Lengte | 362 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | mat |
| Diameter | 34 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
