STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026N-15
Verstelbare moersleutel gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:4026 15
Rubix:10127838
Fabrikant:40260115
EAN:4018754299614



Productdetails : STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026N-15
Linksdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model A, bekstand 22,5°, Chroom-Vanadium, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 44 mm |
| Lengte | 386 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Diameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,08 excl. BTW
/ stuk
€ 110,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
