Referenties
Bahco:SB27M-20-22
Rubix:A0770191
EAN:7314150180905

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 20-22MM SB27M-20-22
Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 173 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,21 excl. BTW
/ stuk
€ 32,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen