FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 25 MM 40B.25
Combinatiesleutels, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:40B.25
Rubix:A0903702
Fabrikant:40B.25
EAN:3662424116018

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 25 MM 40B.25
Normen & certificeringen : ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Garantieperiode : Levenslange garantie op het gereedschap (omruilgarantie)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 25 mm |
| Lengte | 274 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
