Referenties
Bahco:6852-5/S17
Rubix:A0770087
EAN:7314150135875


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Aansluiting | 1/4 vierkant (square drive) '' |
Productdetails : BAHCO MINI-MOMENTSLEUTELSET 17D 6852-5/S17
Momentsleutelset, 17 delig.
Torque wrench set, 17-pc
Sterke punten
Adjustable Torque Mini Wrench Set with Fixed Screwdriver Bit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Aansluiting | 1/4 vierkant (square drive) '' |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Bevestiging | vaste schroevendraaierbit (fixed head + scale) |
| Norm | ISO 6789 |
| Type | instelbare mini-momentsleutelset met vaste schroevendraaierbit (17-delig) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,90 excl. BTW
/ stuk
€ 341,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen