EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100107

Momentsleutels

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E100107
Rubix:A0236716
EAN:3258951001073
EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100107

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment100 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100107


- ISO 6789
- Nauwkeurigheid: ± 4%.
- Comfortabele handgreep.
- Directe aflezing van de koppelwaarde.
- Snel en eenvoudig in te stellen.
- Bewezen duurzaamheid:
- Geleverd met kalibratiecertificaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment100 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte400 mm
Gewicht0,988 kg
NormISO 6789
€ 120,17 excl. BTW
/ stuk
€ 145,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen