GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER CZ 16Z 80-400NM - 8462-01
Momentsleutel DREMOMETER CZ
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8462-01
Rubix:10031803
Fabrikant:7704340
EAN:4002805846216


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 50 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 5/8 '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER CZ 16Z 80-400NM - 8462-01
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3% van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt overtroffen.
• licht maar robuust (omdat de behuizing uit een stuk aluminium is vervaardigd) en ongevoelig, zeer werkplaatsvriendelijk
• afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt
• bediening alleen in het midden van het handvat - geen verlengpijp gebruiken, anders kunnen er waardeverschuivingen optreden (met uitzondering van model DXZ - hier is de DREMOMETER met de verlengpijp gekalibreerd en afgesteld.)
• bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden Steekmaat op het certificaat raadplegen. Alleen origineel GEDORE toebehoren gebruiken.
• grote diameter van de gereedschapsopname van de pen brengt grote draaimomenten over
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering van het hevelmechanisme
• gesmede hevelketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
Momentsleutel DREMOMETER CZ 16Z 80-400 Nm geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3% van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt overtroffen. licht maar robuust (omdat de behuizing uit een stuk aluminium is vervaardigd) en ongevoelig, zeer werkplaatsvriendelijk afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt bediening alleen in het midden van het handvat - geen verlengpijp gebruiken, anders kunnen er waardeverschuivingen optreden (met uitzondering van model DXZ - hier is de DREMOMETER met de verlengpijp gekalibreerd en afgesteld.) bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden Steekmaat op het certificaat raadplegen. Alleen origineel GEDORE toebehoren gebruiken. grote diameter van de gereedschapsopname van de pen brengt grote draaimomenten over extreem geringe slijtage door krachtvermindering van het hevelmechanisme gesmede hevelketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik lange levensduur en lange gebruiksduur eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 5/8 '' |
| Lengte | 645 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Bevestiging | 16 mm |
| Type | momentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,60 excl. BTW
/ stuk
€ 735,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen