BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.5X100MM 613-3.5-100

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:613-3.5-100
Rubix:A0770933
EAN:7314150124459
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.5X100MM 613-3.5-100

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.5X100MM 613-3.5-100


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte100 mm
Lengte180 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 2,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen