MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE T25X100 4932471802
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471802
Rubix:A0839119
Fabrikant:4932471802
EAN:4058546297015

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE T25X100 4932471802
T25 x 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 5,50
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
