BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PH2 BE-8620I

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8620I
Rubix:A0770814
EAN:7314150270408
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PH2 BE-8620I

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PH2 BE-8620I


Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764 / DIN 5260.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht110 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
€ 15,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen