BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER HEX 1.5 704-1.5-50

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:704-1.5-50
Rubix:A0773145
EAN:7314153017994
BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER HEX 1.5 704-1.5-50

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm
Blad lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER HEX 1.5 704-1.5-50


Precisie schroevendraaiers voor zeskantschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm
Blad lengte50 mm
Lengte137 mm
Afwerkingstaal/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen