GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 4 - 2160SK PH 4

3-C schroevendraaier Philips - 2160SK

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:2160SK PH 4
Rubix:10016561
Fabrikant:1845322
EAN:4010886857298
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 4 - 2160SK PH 4
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk4
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 4 - 2160SK PH 4



• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• met aandrijfzeskant bij de kling
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
3-C schroevendraaier PH 4 uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging met aandrijfzeskant bij de kling kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht292 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk4
Blad lengte200 mm
Lengte320 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,36 excl. BTW
/ stuk
21,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen