MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH1X100 4932471786
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471786
Rubix:A0839121
Fabrikant:4932471786
EAN:4058546296858

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH1X100 4932471786
PH1 x 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 4,90
€ 4,75 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
