Referenties
Bahco:901T-015-150
Rubix:A0773121
EAN:7314153018236

Productdetails : BAHCO T-GREEP T15X150MM 901T-015-150
T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 138 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
