GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX PLUS 2163 TX 27IP

3-C schroevendraaier TORX 2163 TXIP

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:2163 TX 27IP
Rubix:A0926838
Fabrikant:2824388
EAN:4010886938331
GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX PLUS 2163 TX 27IP
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruk27ip
Blad lengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX PLUS 2163 TX 27IP



• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX PLUS® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaier TORX PLUS 27IP 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd TORX PLUS® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht100 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruk27ip
Blad lengte115 mm
Lengte215 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,95 excl. BTW
/ 5 stuks
49,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen