Referenties
Bahco:BE-8823I
Rubix:A0770805
EAN:7314150270453

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PZ3 BE-8823I
Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Afwerking | inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
