Referenties
Bahco:B144.003.150
Rubix:A0771493
EAN:7314150278800

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER R3X150MM B144.003.150
Schroevendraaier voor Robertson schroeven. Tweecomponenten handgreeo met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht. Anti slip oppervlak. Onuitwisbaar symbool op het handvat voor snelle identificatie van de tip. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Grootte afdruk | #3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 267 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
