Referenties
Bahco:808050A
Rubix:A0766994
EAN:7314150127306

Documenten
Productdetails : BAHCO BITSHOUDER MAGNETISCH 1/4 808050A
Ratelschroevendraaier 1/4". Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht. Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid. Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: 808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5. 808050TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40. Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits. Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien .
Sterke punten
•Bit holder screwdriver for 1/4" bits
Two-component handle with textured finish for maximum torque and minimum effort
Magnetic blade secures bit in screwdriver and makes bit changing easy. Stainless steel blade
Knurled blade makes the grip firm providing finger tip control for faster turning
Interchangeable bit storage compartment with release button for quick access
Slide tray that keeps 6 different bits handy and secure
808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Slotted 4,5 and 5,5
808050TORX: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
In cardboard box with hanging hole
Two-component handle with textured finish for maximum torque and minimum effort
Magnetic blade secures bit in screwdriver and makes bit changing easy. Stainless steel blade
Knurled blade makes the grip firm providing finger tip control for faster turning
Interchangeable bit storage compartment with release button for quick access
Slide tray that keeps 6 different bits handy and secure
808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Slotted 4,5 and 5,5
808050TORX: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
In cardboard box with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,75 excl. BTW
/ stuk
€ 25,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
