Referenties
Bahco:K172
Rubix:A0415931
Fabrikant:K172
EAN:7314150384396



Productdetails : BAHCO AANDRIJFVIERKANT 3/8 1/4 K172
Bahco K172 is een 3/8" vierkante aandrijfverloopadapter naar een 1/4" bit-houder. Hiermee gebruikt u 1/4" bits met een 3/8" aandrijfsysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 9,5 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Aandrijfmaat | 3/8 naar 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,26 excl. BTW
/ stuk
€ 42,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
