BOSCH PRO BITHOUDER IMPACT 75MM 2608522559
Tot 15x robuuster dan een 2608522316 standaard houder van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522559
Rubix:A0751103
Fabrikant:2608522559
EAN:6949509242457



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO BITHOUDER IMPACT 75MM 2608522559
Heb je een betrouwbare schroefgeleider nodig om efficiënter lange schroeven te kunnen vastdraaien? De robuuste PRO Impact is uitgerust met een permanente magneet en een uitschuifbare huls waarmee je met gemak langere schroeven in kunt draaien.
De PRO Impact is een uitstekende keuze voor installateurs die een robuuste en slijtvaste schroefgeleider nodig hebben om hen te helpen bij veeleisendere schroeftoepassingen. De permanente magneet houdt de bits stevig vast, terwijl de huls je helpt schroeven gemakkelijk in te draaien.
Sterke punten
• Robuust schroeven• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
