BAHCO BITS 1/4 25MM TR8 5D 59S/TR8 (PK=5ST)

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/TR8
Rubix:A0766818
EAN:7314150198689
BAHCO BITS 1/4 25MM TR8 5D 59S/TR8 (PK=5ST)

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM TR8 5D 59S/TR8 (PK=5ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. TORX Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX aandrijving gebruikt kan worden. In kunststof doos van 5 stuks.
For TORX® tamper-resistant screws with safety pin
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 12,40 excl. BTW
/ pak
€ 15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen