Referenties
Bahco:1RMA-13-3/8-SQ
Rubix:A0773199
EAN:7314153014610

Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 3/8 1RMA-13-3/8-SQ
Ring-ratelsleutel verloopstukken met 1/4", 3/8" en 1/2" aandrijfvierkant. Normen: ISO 1173 / DIN 3126. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Eenvoudig te gebruiken op adapters voor 10, 13 en 19 mm sleutel openingen. Snelontgrendeling drukknop om de dop aan de adaptor vast te klikken. Verchroomde, matte uitvoering voor hoge kwaliteit van de sleutel. Per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart. Retail packed on a plastic info card.
Sterke punten
Drive Socket and Bit Adaptors for Ratcheting Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | 3/8 vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Ingang | 13 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ stuk
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen