GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1" - KB 3221

Verloopstuk KB 3221

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:KB 3221
Rubix:10013841
Fabrikant:6671530
EAN:4010886667156
GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1" - KB 3221

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1" - KB 3221


Het GEDORE KB 3221 verloopstuk voor elektrische schroevendraaiers maakt de overgang mogelijk van een 3/4"- naar een 1"-vierkantaandrijving bij aanhaalwerkzaamheden. Het is ontworpen voor industrieel gebruik en vergemakkelijkt de koppeling tussen gereedschap en accessoires, met behoud van een betrouwbare mechanische krachtoverdracht.

Kenmerken:
Het KB 3221 verloopstuk verbindt een 3/4" (20 mm) uitwendige vierkantaandrijving met een 1" (25 mm) inwendige vierkantaandrijving. Het is bedoeld voor toepassingen met elektrische schroevendraaiers of compatibele aanhaalsystemen. De behuizing is vervaardigd uit speciaal GEDORE-staal en is voorzien van een mangaan-gefosfateerde afwerking ter bescherming tegen slijtage en corrosie. De borging via ring en pen zorgt voor een veilige bevestiging van het accessoire tijdens gebruik en beperkt het risico op onbedoeld loskoppelen. Dit product biedt een praktische oplossing voor het combineren van verschillende aandrijfmaten bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Specificaties:
• Type: verloopstuk voor vierkantaandrijving
• Ingang: uitwendig vierkant 3/4" (20,0 mm)
• Uitgang: inwendig vierkant 1" (25 mm)
• Totale lengte: 65 mm
• Materiaal: staal
• Afwerking: mangaan-gefosfateerde afwerking
• Borging: borgring en borgpen
• Gewicht: 0,43 kg

Normen:
• DIN 3121: afmetingen en vormen van vierkantaandrijvingen voor aanhaalgereedschap
• ISO 1174 (vormen F en H): vierkantaandrijvingen voor verwisselbaar aanhaalgereedschap
Impact convertor 3/4" to 1" With square drive as per DIN 3121, ISO 1174, Form F and H GEDORE special steel, manganese-phosphated

Sterke punten

• Maakt de verbinding mogelijk tussen twee vierkantaandrijvingen van verschillende maat
• Veilige bevestiging dankzij borgring en borgpen
• Hoge mechanische belastbaarheid door gebruik van speciaal GEDORE-staal
• Oppervlaktebescherming via de mangaan-gefosfateerde afwerking

Toepassingen

Dit verloopstuk wordt toegepast bij onderhoud, mechanische montage en industriële assemblage waar compatibiliteit tussen verschillende vierkantaandrijvingen vereist is. Het is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, onderhoudsdiensten en productieomgevingen waar elektrische schroevendraaiers, aanhaalsystemen of zware accessoires worden ingezet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1 ''
Diameter44 mm
Ingang3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Vierkant20 mm
Lengte65 mm
Aangepaste tariefcode82042000
€ 27,42 excl. BTW
/ stuk
€ 33,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden