Referenties
Bahco:BE504901
Rubix:A0772681
EAN:7314150184576

Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 1/2 10MM BE504901
Verloopstuk 1/2" voor 10mm bits. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3121; UNE 16503.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Ingang | 10 mm '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Vierkant | 21 mm |
| Lengte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen