Referenties
Bahco:K9998H
Rubix:A0769546
EAN:7314150133963

Productdetails : BAHCO KRACHTVERLOOPSTUK 2.1/2 1.1/2 K9998H
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Geheel doorboord. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diamter van female zijde. Waarschuwing: toe te passen kracht moet beperkt blijven tot de kleinste aandrijving .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3900 g |
| Aansluiting | 1'1/2 '' |
| Diameter | 82,6 mm |
| Ingang | 2'1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Vierkant | 63,5 mm |
| Lengte | 120,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,70 excl. BTW
/ stuk
€ 286,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
