BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1.1/2 300MM K9860H-2

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9860H-2
Rubix:A0769890
EAN:7314150134007
BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1.1/2 300MM K9860H-2

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant (din 3121 / iso 1174) ''
Lengte380 mm
Diameter50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1.1/2 300MM K9860H-2


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. Geheel doorboord. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer. D2 = buiten diameter van de female zijde.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Extensions with Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6880 g
Aansluiting1-1/2 vierkant (din 3121 / iso 1174) ''
Lengte380 mm
Diameter50 mm
Typekrachtverlengstuk voor slagdoppen (impact socket extension), fosfaatafwerking
Aangepaste tariefcode82041100
€ 337,35 excl. BTW
/ stuk
€ 408,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen