Referenties
Milwaukee:4932501148
Rubix:A0877734
Fabrikant:4932501148
EAN:4058546624507

Productdetails : MILWAUKEE SLEUTELTANG 125MM 4932501148
Sleuteltang 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Openingscapaciteit | 12 mm |
| Handvat | volledig ommantelde handgreep met rubber anti-peel materiaal |
| Type | sleuteltang (pliers wrench) met gladde bekken |
| Gewicht | 140 g |
| Type armen | gladde bekken (smooth jaws) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ stuk
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
