Referenties
Bahco:6072M1000
Rubix:A0770271
EAN:8413345015813


Technische samenvatting
| Type | reservebekken en schroeven voor bankschroef 6072/834v, 100 mm 6072m1000 |
|---|
Productdetails : BAHCO RESERVEBEKKEN EN SCHROEF 100MM 6072M1000
Set reservebekken en schroeven voor bankschroef 6072.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Type | reservebekken en schroeven voor bankschroef 6072/834v, 100 mm 6072m1000 |
| Bekkenbreedte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen