Referenties
AMF:83907
Rubix:18400266
Fabrikant:83907
EAN:4020772083908

Technische samenvatting
| Type | amf assortiment spanners m16 x 18 - 2112.04 - 83907 |
|---|
Productdetails : AMF ASSORTIMENT SPANNERS M16 X 18 - 2112.04 - 83907
Basisassortiment van spanmiddelen
Kenmerken: alle onderdelen zijn vervaardigd uit gehard staal, geharde T-groefschroeven, gewalste schroefdraad.
Toepassing: ideaal voor gereedschapsbouw, fabricage en opleidingsfaciliteiten.
Spanflens met getrapte tanden st. x maat: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160
Universele getrapte klemblokken st. x maat: 4 x 2/4 x 3
T-groefschroeven st. x maat: 2 x 50/4 x 80/4 x 125
Schroefdraadpennen st. x lengte: 2 x 100
Zeskantmoeren st.: 6
Rondellen st.: 6
Verlengmoeren st.: 2
Kenmerken: alle onderdelen zijn vervaardigd uit gehard staal, geharde T-groefschroeven, gewalste schroefdraad.
Toepassing: ideaal voor gereedschapsbouw, fabricage en opleidingsfaciliteiten.
Spanflens met getrapte tanden st. x maat: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160
Universele getrapte klemblokken st. x maat: 4 x 2/4 x 3
T-groefschroeven st. x maat: 2 x 50/4 x 80/4 x 125
Schroefdraadpennen st. x lengte: 2 x 100
Zeskantmoeren st.: 6
Rondellen st.: 6
Verlengmoeren st.: 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf assortiment spanners m16 x 18 - 2112.04 - 83907 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,29 excl. BTW
/ stuk
€ 627,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen